Riferimenti
INA:GS81209
Rubix:160000000400496
Produttore:0000247750000
EAN:4012802698213


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 47 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 73 mm |
| Larghezza | 5,5 mm |
Dettagli del prodotto : 0000247750000-RALLA PER ALLOGGIAMENTO GS81209
Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 874, in un'unica direzione, comprendenti K874, GS, WS
Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 812, azione unilaterale, combinazione tra K811, GS, WS
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 6x73x73 mm |
|---|---|
| Peso | 106 g |
| Diametro interno | 47 mm |
| Diametro esterno | 73 mm |
| Larghezza | 5,5 mm |
| Spessore | 5,5 mm |
| Materiale | acciaio |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 73182900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione