CUSCINETTO ASSIALE U 204

Ralle sferiche

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:U 204
Rubix:160000000373282
Produttore:28157
EAN:7316577009296
CUSCINETTO ASSIALE U 204

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE U 204


Componente del cuscinetto volvente Rondella di allineamento (cuscinetto reggispinta) Spinta singola. Anche anelli di sede
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)5x42x42 mm
Peso20 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza5 mm
Spessore5 mm
Paese d'origineAT
Codice doganale84829900
20,88 IVA esclusa
/ Unità
25,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore