ANELLO DI TENUTA 7005 AVH
Anello NILOS per cuscinetti a sfere oblique a una corona
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:7005 AVH
Rubix:160000000415053
Produttore:7005AVH




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 44,8 mm |
| Larghezza | 2 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 7005 AVH
Nilosring per cuscinetti a sfere oblique a una corona. Sigilla l'anello esterno del cuscinetto.
Nilosring per cuscinetti a sfere oblique a una corona. Sigilla l'anello esterno del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 44,8 mm |
| Larghezza | 2 mm |
| Spessore | 0,3 mm |
| Materiale | acciaio,zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore