CUSCINETTO A RULLINI AS 4565

Ralle

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:AS 4565
Rubix:999190200021514
Produttore:541
EAN:7316577009852
CUSCINETTO A RULLINI AS 4565

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno65 mm
Larghezza1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI AS 4565


Le ralle universali sottili per cuscinetti assiali a rullini sono fornite come componenti separati. Sono realizzate in acciaio per molle e temprate ed entrambe le facciate delle ralle sono lucidate e possono fungere da piste. Le ralle offrono una soluzione economica se i componenti macchina adiacenti non sono temprati, ma presentano una rigidezza adeguata, e i requisiti per il runout sono moderati. Si possono utilizzare come ralle interne o esterne per i cuscinetti della serie AXK e come ralle interne per i cuscinetti della serie AXW.

Punti di forza

- Permettono la completa intercambiabilità delle rondelle
- Richiedono uno spazio assiale minimo
- Forniscono soluzioni economicamente vantaggiose

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)1x65x65 mm
Peso13 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno65 mm
Larghezza1 mm
Spessore1 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
1,76 IVA esclusa
/ Unità
2,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione