ANELLO DI TENUTA 32307 AV

NILOS ring per cuscinetti a rulli conici a singola fila

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Nilos:32307 AV
Rubix:160000000415635
Produttore:32307AV
EAN:7316578008014
ANELLO DI TENUTA 32307 AV
Riepilogo info tecniche
Diametro interno35 mm
Diametro esterno77,5 mm
Larghezza0,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 32307 AV


Nilos ring per cuscinetti a rulli conici a singola fila. Tenuta sull'anello esterno del cuscinetto. Le dimensioni del bordo di tenuta sono molto diverse rispetto agli altri modelli a causa della diversa larghezza tra l'anello interno e quello esterno del cuscinetto. Devono essere misurate in modo tale da raggiungere con certezza il sistema sull'anello del cuscinetto e costituire così una tenuta sicura in ogni caso.
Nilos ring per cuscinetti a rulli conici a singola fila. Tenuta sull'anello esterno del cuscinetto. Le dimensioni del bordo di tenuta sono molto diverse rispetto agli altri modelli a causa della diversa larghezza tra l'anello interno e quello esterno del cuscinetto. Devono essere misurate in modo tale da raggiungere con certezza il sistema sull'anello del cuscinetto e costituire così una tenuta sicura in ogni caso.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno77,5 mm
Larghezza0,3 mm
Spessore0,3 mm
Materialeacciaio zincato
Codice doganale73269098
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore