Riferimenti
INA:WS81112
Rubix:160000000400395
Produttore:0000253640000
EAN:4012802469431


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 4,75 mm |
Dettagli del prodotto : 0000253640000-RALLA PER ALBERO WS81112
Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 811, azione unilaterale, combinazione tra K811, GS, WS
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 5x85x85 mm |
|---|---|
| Peso | 106 g |
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 4,75 mm |
| Spessore | 4,75 mm |
| Materiale | acciaio |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore