ANELLO DI TENUTA 22208 AV
NILOS-Ring per cuscinetti a rulli sferici a due file
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:22208 AV
Rubix:160000000414206
Produttore:22208AV




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72,7 mm |
| Larghezza | 3 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 22208 AV
Nilosring per cuscinetti a rulli sferici a due file. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto.
Nilosring per cuscinetti a rulli sferici a due file. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72,7 mm |
| Larghezza | 3 mm |
| Spessore | 0,3 mm |
| Materiale | acciaio,zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione