Riferimenti
Nilos:6203 JV
Rubix:160000000414751
Produttore:6203JV
EAN:7316578014619




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 21,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 2 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 6203 JV
Nilosring per cuscinetti a sfere a una fila. Sigillante sull'anello interno del cuscinetto.
Nilosring per cuscinetti a sfere a una fila. Sigillante sull'anello interno del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 21,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 2 mm |
| Spessore | 0,3 mm |
| Materiale | acciaio, zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione