ANELLO DI TENUTA 61804 AV
NILOS-Ring per cuscinetti radiali a sfere a una fila
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:61804 AV
Rubix:160000000414347
Produttore:61804AV




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 29,6 mm |
| Larghezza | 2 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 61804 AV
Nilosring per cuscinetti radiali a sfere a una fila. Che forma tenuta sull'anello esterno del cuscinetto.
Nilosring per cuscinetti radiali a sfere a una fila. Che forma tenuta sull'anello esterno del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 29,6 mm |
| Larghezza | 2 mm |
| Spessore | 0,3 mm |
| Materiale | acciaio,zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione