ANELLO DI TENUTA 7207 AVH
NILOS-Ring per cuscinetti a sfere oblique a singola fila
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:7207 AVH
Rubix:160000000415135
Produttore:7207AVH
EAN:7316578019089




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 67,8 mm |
| Larghezza | 2,5 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 7207 AVH
Nilosring per cuscinetti a sfere oblique a singola fila. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto.
Nilosring per cuscinetti a sfere oblique a singola fila. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 67,8 mm |
| Larghezza | 2,5 mm |
| Spessore | 0,3 mm |
| Materiale | acciaio,zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione