PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMAS 75-070
Spessori (set di 10 pezzi) 0,70 mm SKF
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SKF:TMAS 75-070
Rubix:160000000509899
EAN:7316570788389






Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 21 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 75 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMAS 75-070
PRODOTTI PER MANUTENZIONE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 21 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 75 mm |
| Spessore | 0,7 mm |
| Materiale | acciaio inox |
| Codice doganale | 90173000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore