ANELLO DI TENUTA 22217 AV
Anello NILOS per cuscinetti orientabili a due corone di rulli
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:22217 AV
Rubix:160000000414215
Produttore:22217AV




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 138,5 mm |
| Larghezza | 3,5 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 22217 AV
Anello Nilos per cuscinetti orientabili a due corone di rulli. Tenuta sull'anello esterno del cuscinetto volvente.
Anello Nilos per cuscinetti orientabili a due corone di rulli. Tenuta sull'anello esterno del cuscinetto volvente.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 138,5 mm |
| Larghezza | 3,5 mm |
| Spessore | 0,5 mm |
| Materiale | acciaio zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore