CUSCINETTO ASSIALE U 209

Ralle sferiche

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:U 209
Rubix:160000000373287
Produttore:28162
EAN:7316577079961
CUSCINETTO ASSIALE U 209

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno78 mm
Larghezza7,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE U 209


Componente del cuscinetto volvente Rondella di allineamento (cuscinetto reggispinta) Spinta singola. Anche anelli di sede
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)7,5x78x78 mm
Peso87 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno78 mm
Larghezza7,5 mm
Spessore7,5 mm
Paese d'origineAT
Codice doganale84829900
34,28 IVA esclusa
/ Unità
41,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore