ANELLO DI TENUTA 6007 JV
NILOS-Ring per cuscinetti radiali a sfere a una fila
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:6007 JV
Rubix:160000000414653
Produttore:6007JV




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40,2 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 2,5 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 6007 JV
Nilosring per cuscinetti radiali a sfere a una fila. A tenuta sull'anello interno del cuscinetto.
Nilosring per cuscinetti radiali a sfere a una fila. A tenuta sull'anello interno del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40,2 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 2,5 mm |
| Spessore | 0,3 mm |
| Materiale | acciaio,zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione