ANELLO DI TENUTA 6026 AV

NILOS-Ring per cuscinetti a sfere a gola profonda a una fila

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Nilos:6026 AV
Rubix:160000000414635
Produttore:6026AV
EAN:7316578012127
ANELLO DI TENUTA 6026 AV

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno188 mm
Larghezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 6026 AV


Nilosring per cuscinetti a sfere a gola profonda a una fila. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto.
Nilosring per cuscinetti a sfere a gola profonda a una fila. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno130 mm
Diametro esterno188 mm
Larghezza4 mm
Spessore0,5 mm
Materialeacciaio,zincato
Codice doganale73269098
10,89 IVA esclusa
/ Unità
13,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore