ANELLO DI TENUTA 32308 AV

NILOS ring per cuscinetti conici a rulli a una corona

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Nilos:32308 AV
Rubix:160000000415636
Produttore:32308AV
EAN:7316578008038
ANELLO DI TENUTA 32308 AV
Riepilogo info tecniche
Diametro interno40 mm
Diametro esterno87,5 mm
Larghezza0,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 32308 AV


Nilos ring per cuscinetti conici a rulli a una corona. Tenuta sull'anello esterno del cuscinetto volvente. Le dimensioni del bordo di tenuta sono molto diverse rispetto agli altri modelli a causa della diversa larghezza tra l'anello interno e l'anello esterno del cuscinetto. Deve essere misurato in modo tale da raggiungere con certezza il sistema sull'anello del cuscinetto volvente e costituire così una tenuta sicura in ogni caso.
Nilos ring per cuscinetti conici a rulli a una corona. Tenuta sull'anello esterno del cuscinetto volvente. Le dimensioni del bordo di tenuta sono molto diverse rispetto agli altri modelli a causa della diversa larghezza tra l'anello interno e l'anello esterno del cuscinetto. Deve essere misurato in modo tale da raggiungere con certezza il sistema sull'anello del cuscinetto volvente e costituire così una tenuta sicura in ogni caso.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno87,5 mm
Larghezza0,3 mm
Spessore0,3 mm
Materialeacciaio zincato
Codice doganale73269098
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione