ANELLO DI TENUTA 6204 JV
Anello NILOS per cuscinetti radiali a sfere a singola corona
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:6204 JV
Rubix:160000000414752
Produttore:6204JV
EAN:7316578014671




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 2 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 6204 JV
Anello Nilos per cuscinetti a sfere a gola profonda a singola corona. A tenuta sull'anello interno del cuscinetto.
Anello Nilos per cuscinetti a sfere a gola profonda a singola corona. A tenuta sull'anello interno del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 2 mm |
| Spessore | 0,3 mm |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione