CUSCINETTO A RULLINI AS 120155

Ralle

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:AS 120155
Rubix:999190200020647
Produttore:528
EAN:7316570310313
CUSCINETTO A RULLINI AS 120155

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno155 mm
Larghezza1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI AS 120155


Le ralle universali sottili per cuscinetti assiali a rullini sono fornite come componenti separati. Sono realizzate in acciaio per molle e temprate ed entrambe le facciate delle ralle sono lucidate e possono fungere da piste. Le ralle offrono una soluzione economica se i componenti macchina adiacenti non sono temprati, ma presentano una rigidezza adeguata, e i requisiti per il runout sono moderati. Si possono utilizzare come ralle interne o esterne per i cuscinetti della serie AXK e come ralle interne per i cuscinetti della serie AXW.

Punti di forza

- Permettono la completa intercambiabilità delle rondelle
- Richiedono uno spazio assiale minimo
- Forniscono soluzioni economicamente vantaggiose

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)1x155x155 mm
Peso55,8 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno155 mm
Larghezza1 mm
Spessore1 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
22,42 IVA esclusa
/ Unità
27,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione