ANELLO DI TENUTA 6301 AV
NILOS-Ring per cuscinetti radiali a sfera a una fila
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:6301 AV
Rubix:160000000414812
Produttore:6301AV




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32,7 mm |
| Larghezza | 2 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 6301 AV
Nilosring per cuscinetti radiali a sfera a una fila. Che sigilla sull'anello esterno del cuscinetto.
Nilosring per cuscinetti radiali a sfera a una fila. Che sigilla sull'anello esterno del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32,7 mm |
| Larghezza | 2 mm |
| Spessore | 0,3 mm |
| Materiale | acciaio, zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore