ANELLO DI TENUTA 6006 AV
NILOS-Ring per cuscinetti a sfere a gola profonda a una fila
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:6006 AV
Rubix:160000000414617
Produttore:6006AV




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Larghezza | 2,5 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 6006 AV
Nilosring per cuscinetti a sfere a gola profonda a una fila. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto.
Nilosring per cuscinetti a sfere a gola profonda a una fila. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Larghezza | 2,5 mm |
| Spessore | 0,3 mm |
| Materiale | acciaio,zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione