ACCESSORI ZW 90X110

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:ZW 90X110
Rubix:160000000391884
Produttore:30505
EAN:7316571173627
ACCESSORI ZW 90X110

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI ZW 90X110


Sede del cuscinetto e accessori della sede Accessori
Le ralle distanziatrici SKF del tipo ZW consentono di rilubrificare i cuscinetti aperti con rondelle di tenuta del tipo Z su ambo i lati. Utilizzando due ralle distanziatrici è possibile ottenere spazio libero per grasso fresco. Le due ralle si montano rispettivamente una nel foro del supporto e una sull’albero. Queste ralle interne ed esterne si devono ordinare separatamente.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)2x110x110 mm
Peso19,6 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza2 mm
Spessore0,8 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84839020
4,84 IVA esclusa
/ Unità
5,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione