ACCESSORI ZW 85X100

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:ZW 85X100
Rubix:160000001748657
Produttore:30504
EAN:7316570371833
ACCESSORI ZW 85X100

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI ZW 85X100


Sede del cuscinetto e accessori della sede Accessori
Le ralle distanziatrici SKF del tipo ZW consentono di rilubrificare i cuscinetti aperti con rondelle di tenuta del tipo Z su ambo i lati. Utilizzando due ralle distanziatrici è possibile ottenere spazio libero per grasso fresco. Le due ralle si montano rispettivamente una nel foro del supporto e una sull’albero. Queste ralle interne ed esterne si devono ordinare separatamente.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)2x100x85 mm
Peso14,5 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza2 mm
Spessore0,8 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84839020
3,57 IVA esclusa
/ Unità
4,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore