ANELLO DI TENUTA 22312 AV
NILOS-Ring per cuscinetti a rulli pendolari a due file
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:22312 AV
Rubix:160000000414259
Produttore:22312AV




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 117,5 mm |
| Larghezza | 3 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 22312 AV
Nilosring per cuscinetti a rulli pendolari a due file. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto.
Nilosring per cuscinetti a rulli pendolari a due file. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 117,5 mm |
| Larghezza | 3 mm |
| Spessore | 0,3 mm |
| Materiale | acciaio, zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore