ANELLO DI TENUTA 33007 AV

NILOS-Ring per cuscinetti a rulli conici a una fila

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Nilos:33007 AV
Rubix:160000000415695
Produttore:33007AV
ANELLO DI TENUTA 33007 AV

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno60 mm
Larghezza0,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 33007 AV


Nilosring per cuscinetti a rulli conici a una fila. Tenuta sull'anello esterno del cuscinetto rotante. La dimensione del bordo di tenuta è, a causa della diversa larghezza tra l'anello interno e l'anello esterno, sostanzialmente diversa rispetto alle altre versioni. È dimensionata in modo tale da venire comunque a contatto in modo sicuro con l'anello del cuscinetto rotante e da costituire in ogni caso una tenuta efficace.
Nilosring per cuscinetti a rulli conici a una fila. Tenuta sull'anello esterno del cuscinetto rotante. La dimensione del bordo di tenuta è, a causa della diversa larghezza tra l'anello interno e l'anello esterno, sostanzialmente diversa rispetto alle altre versioni. È dimensionata in modo tale da venire comunque a contatto in modo sicuro con l'anello del cuscinetto rotante e da costituire in ogni caso una tenuta efficace.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno60 mm
Larghezza0,3 mm
Spessore0,3 mm
Materialeacciaio,zincato
Codice doganale73269098
  • Disponibile: spedito entro 24 ore