Riferimenti
Mecaline:FR140x12.5
Rubix:999200100127056
Produttore:858436
EAN:3660338135699
Documenti
Dettagli del prodotto : BAGUE D'ARRET FR 140 X 12.5 858436
HEXAGON SOCKET COUNTERSUNK HEAD FULL THREAD 10.9 ZINC PLATED 16X60 DIN 7991
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 12,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

