ANELLO DI TENUTA 32015 XAV

NILOS-Ring per cuscinetti a rulli conici monoriga

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Nilos:32015 XAV
Rubix:170000000853295
Produttore:32015XAV
ANELLO DI TENUTA 32015 XAV

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno113 mm
Larghezza0,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 32015 XAV


Nilosring per cuscinetti a rulli conici monoriga. Dà tenuta sull'anello esterno del cuscinetto. La dimensione del labbro di tenuta è sostanzialmente diversa rispetto alle altre versioni a causa della diversa larghezza tra anello interno e anello esterno del cuscinetto. È dimensionata in modo tale da venire comunque a contatto con l'anello del cuscinetto e costituire così in ogni caso una tenuta efficace.
Nilosring per cuscinetti a rulli conici monoriga. Dà tenuta sull'anello esterno del cuscinetto. La dimensione del labbro di tenuta è sostanzialmente diversa rispetto alle altre versioni a causa della diversa larghezza tra anello interno e anello esterno del cuscinetto. È dimensionata in modo tale da venire comunque a contatto con l'anello del cuscinetto e costituire così in ogni caso una tenuta efficace.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno75 mm
Diametro esterno113 mm
Larghezza0,5 mm
Spessore0,5 mm
Materialeacciaio,zincato
Codice doganale73269098
5,66 IVA esclusa
/ Unità
6,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore