Riferimenti
INA:WS81104
Rubix:160000000400387
Produttore:0000252080000
EAN:4047643012133


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 2,75 mm |
Dettagli del prodotto : 0000252080000-RALLA PER ALBERO WS81104
Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 811, azione unilaterale, comprendenti K811, GS, WS
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 3x35x35 mm |
|---|---|
| Peso | 14 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 2,75 mm |
| Spessore | 2,75 mm |
| Materiale | acciaio |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore