Riferimenti
INA:WS81212
Rubix:160000000400528
Produttore:0000253720000
EAN:4012802713015


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 7,5 mm |
Dettagli del prodotto : 0000253720000-RALLA PER ALBERO WS81212
Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 874, in un'unica direzione, comprendenti K874, GS, WS
Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 812, azione unilaterale, combinazione tra K811, GS, WS
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 8x95x95 mm |
|---|---|
| Peso | 251 g |
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 7,5 mm |
| Spessore | 7,5 mm |
| Materiale | acciaio |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore