ANELLO DI TENUTA 32006 XAV

NILOS ring per cuscinetti a rulli conici a una fila

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Nilos:32006 XAV
Rubix:160000000415494
Produttore:32006XAV
EAN:7316578048942
ANELLO DI TENUTA 32006 XAV
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Diametro esterno53,8 mm
Larghezza0,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 32006 XAV


Nilos ring per cuscinetti a rulli conici a una fila. Tenuta sull'anello esterno del cuscinetto. Le dimensioni del bordo di tenuta sono molto diverse rispetto agli altri modelli a causa della diversa larghezza tra l'anello interno e quello esterno del cuscinetto. Deve essere misurato in modo tale da raggiungere con certezza l'anello del cuscinetto nel sistema e costituire così una tenuta sicura in ogni caso.
Nilos ring per cuscinetti a rulli conici a una fila. Tenuta sull'anello esterno del cuscinetto. Le dimensioni del bordo di tenuta sono molto diverse rispetto agli altri modelli a causa della diversa larghezza tra l'anello interno e quello esterno del cuscinetto. Deve essere misurato in modo tale da raggiungere con certezza l'anello del cuscinetto nel sistema e costituire così una tenuta sicura in ogni caso.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno53,8 mm
Larghezza0,3 mm
Spessore0,3 mm
Materialeacciaio zincato
Codice doganale73269098
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,11 IVA esclusa
/ Unità
2,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore