CUSCINETTO A RULLINI AS 1528

Ralle

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:AS 1528
Rubix:999190200021507
Produttore:532
EAN:7316570192643
CUSCINETTO A RULLINI AS 1528

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI AS 1528


Le ralle universali sottili per cuscinetti assiali a rullini sono fornite come componenti separati. Sono realizzate in acciaio per molle e temprate ed entrambe le facciate delle ralle sono lucidate e possono fungere da piste. Le ralle offrono una soluzione economica se i componenti macchina adiacenti non sono temprati, ma presentano una rigidezza adeguata, e i requisiti per il runout sono moderati. Si possono utilizzare come ralle interne o esterne per i cuscinetti della serie AXK e come ralle interne per i cuscinetti della serie AXW.

Punti di forza

- Permettono la completa intercambiabilità delle rondelle
- Richiedono uno spazio assiale minimo
- Forniscono soluzioni economicamente vantaggiose

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)1x28x28 mm
Peso3 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza1 mm
Spessore1 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
0,69 IVA esclusa
/ Unità
0,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore