CUSCINETTO ASSIALE U 207

Ralle sferiche

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:U 207
Rubix:160000000373285
Produttore:28160
EAN:7316577009326
CUSCINETTO ASSIALE U 207

Riepilogo info tecniche

Diametro interno48 mm
Diametro esterno65 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE U 207


Componente del cuscinetto volvente Rondella di allineamento (cuscinetto reggispinta) Spinta singola. Anche anelli di sede
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)7x65x65 mm
Peso57 g
Diametro interno48 mm
Diametro esterno65 mm
Larghezza7 mm
Spessore7 mm
Paese d'origineAT
Codice doganale84829900
30,06 IVA esclusa
/ Unità
36,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione