ANELLO DI TENUTA 23124 AV
NILOS-Ring per cuscinetti a rulli pendolari a due file
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:23124 AV
Rubix:160000000414323
Produttore:23124AV
EAN:7316578005105




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 184 mm |
| Larghezza | 4 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 23124 AV
Nilosring per cuscinetti a rulli pendolari a due file. Sigilla l'anello esterno del cuscinetto.
Nilosring per cuscinetti a rulli pendolari a due file. Sigilla l'anello esterno del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 184 mm |
| Larghezza | 4 mm |
| Spessore | 0,5 mm |
| Materiale | acciaio, zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione