CUSCINETTO ASSIALE U 310

Ralle sferiche

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:U 310
Rubix:160000000373308
Produttore:28183
EAN:7316577009395
CUSCINETTO ASSIALE U 310

Riepilogo info tecniche

Diametro interno72 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE U 310


Componente del cuscinetto volvente Rondella di allineamento (cuscinetto reggispinta) Spinta singola. Anche anelli di sede
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)11x100x100 mm
Peso230 g
Diametro interno72 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza11 mm
Spessore11 mm
Paese d'origineAT
Codice doganale84829900
55,39 IVA esclusa
/ Unità
67,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione