ANELLO DI TENUTA 7205 AVH
Anello NILOS per cuscinetti a sfere a contatto obliquo a una corona
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:7205 AVH
Rubix:160000000415133
Produttore:7205AVH
EAN:7316578019003




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48,8 mm |
| Larghezza | 2,5 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 7205 AVH
Anello Nilos per cuscinetti a sfere a contatto obliquo a una corona. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto.
Anello Nilos per cuscinetti a sfere a contatto obliquo a una corona. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48,8 mm |
| Larghezza | 2,5 mm |
| Spessore | 0,3 mm |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione