ANELLO DI TENUTA 61914 AV
NILOS-Ring per cuscinetti radiali a sfere a singola fila
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:61914 AV
Rubix:160000000414439
Produttore:61914AV




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 94 mm |
| Larghezza | 3 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 61914 AV
Nilosring per cuscinetti radiali a sfere a singola fila. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto.
Nilosring per cuscinetti radiali a sfere a singola fila. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 94 mm |
| Larghezza | 3 mm |
| Spessore | 0,3 mm |
| Materiale | acciaio,zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione