PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMAS 125-050
TMAS 125-050 Set di spessori per macchinari
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SKF:TMAS 125-050
Rubix:160000000509916
Produttore:TMAS 125-050
EAN:7316570042184


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 125 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMAS 125-050
Gli spessori SKF Machinery vengono utilizzati per regolare in modo semplice e affidabile l’altezza di una macchina. Gli spessori di alta qualità consentono regolazioni dell’altezza precise e durature, che fanno risparmiare tempo e garantiscono un funzionamento affidabile della macchina. Gli spessori sono forniti in confezioni da 10 e possono essere utilizzati per rifornire i kit di spessori SKF Machinery (assortimenti di spessori di diverse dimensioni e spessori).
Punti di forza
- Facili da montare e smontare
- Tolleranze strette per regolazioni precise
- Completamente sbavate
- Forniti in confezioni da 10 spessori
- Lo spessore e la dimensione sono chiaramente indicati sullo spessore
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 125 mm |
| Spessore | 0,5 mm |
| Materiale | acciaio inossidabile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione