ANELLO DI TENUTA 6309 JV
Anello NILOS per cuscinetti radiali a sfere a singola corona con gola
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:6309 JV
Rubix:160000000414850
Produttore:6309JV
EAN:7316578056817




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 3 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 6309 JV
Anello Nilos per cuscinetti radiali a sfere a singola corona con gola. Tenuta sull'anello interno del cuscinetto volvente.
Anello Nilos per cuscinetti radiali a sfere a singola corona con gola. Tenuta sull'anello interno del cuscinetto volvente.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 3 mm |
| Spessore | 0,3 mm |
| Materiale | acciaio zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione