Riferimenti
INA:WS81114
Rubix:160000000400397
Produttore:0000254020000
EAN:4012802713039


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 5,25 mm |
Dettagli del prodotto : 0000254020000-RALLA PER ALBERO WS81114
Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 811, azione unilaterale, combinazione tra K811, GS, WS
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 5x95x95 mm |
|---|---|
| Peso | 130 g |
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 5,25 mm |
| Spessore | 5,25 mm |
| Materiale | acciaio |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore