CUSCINETTO ASSIALE U 216

Ralle sferiche

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:U 216
Rubix:160000000373294
Produttore:28169
EAN:7316577108326
CUSCINETTO ASSIALE U 216

Riepilogo info tecniche

Diametro interno98 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE U 216


Componente del cuscinetto volvente Rondella di allineamento (cuscinetto reggispinta) Spinta singola. Anche anelli di sede
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x120x120 mm
Peso220 g
Diametro interno98 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza10 mm
Spessore10 mm
Paese d'origineAT
Codice doganale84829900
66,70 IVA esclusa
/ Unità
81,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione