ANELLO DI TENUTA 33020 AV
NILOS-Ring per cuscinetti a rulli conici a una fila
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:33020 AV
Rubix:160000000415708
Produttore:33020AV
EAN:7316578008281




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 147 mm |
| Larghezza | 0,5 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 33020 AV
Nilosring per cuscinetti a rulli conici a una fila. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto. Le dimensioni del bordo di tenuta, a causa della diversa larghezza tra anello interno e anello esterno, sono sostanzialmente diverse rispetto alle altre versioni. Sono dimensionate in modo tale da continuare a garantire il contatto sicuro con l'anello del cuscinetto e quindi costituiscono in ogni caso una tenuta efficace.
Nilosring per cuscinetti a rulli conici a una fila. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto. Le dimensioni del bordo di tenuta, a causa della diversa larghezza tra anello interno e anello esterno, sono sostanzialmente diverse rispetto alle altre versioni. Sono dimensionate in modo tale da continuare a garantire il contatto sicuro con l'anello del cuscinetto e quindi costituiscono in ogni caso una tenuta efficace.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 147 mm |
| Larghezza | 0,5 mm |
| Spessore | 0,5 mm |
| Materiale | acciaio, zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione