PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMAS 125-200
Spessori (set di 10 pezzi) 2.00 mm SKF
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SKF:TMAS 125-200
Rubix:160000000509919
EAN:7316570593600


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 125 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMAS 125-200
PRODOTTI PER MANUTENZIONE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 125 mm |
| Spessore | 2 mm |
| Materiale | 304s31 acciaio inossidabile |
| Codice doganale | 90173000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 98,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 120,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione