ANELLO DI TENUTA 61944 JV
NILOS-Ring per cuscinetti radiali a sfere a una fila
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:61944 JV
Rubix:160000000414499
Produttore:61944JV




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 235 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 300 mm |
| Larghezza | 5 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 61944 JV
Nilosring per cuscinetti radiali a sfere a una fila. Tenuta sull'anello interno del cuscinetto.
Nilosring per cuscinetti radiali a sfere a una fila. Tenuta sull'anello interno del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 235 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 300 mm |
| Larghezza | 5 mm |
| Spessore | 0,5 mm |
| Materiale | acciaio,zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione