ANELLO DI TENUTA 30204 AV
NILOS-Ring per cuscinetti a rulli conici a fila singola
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:30204 AV
Rubix:160000000415291
Produttore:30204AV
EAN:7316578005679




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Larghezza | 0,3 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 30204 AV
Nilosring per cuscinetti a rulli conici a fila singola. Tenuta sull'anello esterno del cuscinetto. La dimensione del bordo di tenuta è notevolmente diversa rispetto alle altre esecuzioni a causa della diversa larghezza tra l'anello interno e quello esterno del cuscinetto. È dimensionata in modo tale da appoggiarsi comunque con sicurezza all'anello del cuscinetto e così costituire in ogni caso una tenuta efficace.
Nilosring per cuscinetti a rulli conici a fila singola. Tenuta sull'anello esterno del cuscinetto. La dimensione del bordo di tenuta è notevolmente diversa rispetto alle altre esecuzioni a causa della diversa larghezza tra l'anello interno e quello esterno del cuscinetto. È dimensionata in modo tale da appoggiarsi comunque con sicurezza all'anello del cuscinetto e così costituire in ogni caso una tenuta efficace.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Larghezza | 0,3 mm |
| Spessore | 0,3 mm |
| Materiale | acciaio,zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione