ANELLO DI TENUTA 30307 AV

NILOS-Ring per cuscinetti a rulli conici a una fila

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Nilos:30307 AV
Rubix:160000000415375
Produttore:30307AV
EAN:7316578006218
ANELLO DI TENUTA 30307 AV

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno77,5 mm
Larghezza0,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 30307 AV


Nilosring per cuscinetti a rulli conici a una fila. Si applica sull'anello esterno del cuscinetto volvente garantendo la tenuta. Le dimensioni del bordo di tenuta sono sostanzialmente diverse rispetto alle altre versioni a causa della differente larghezza tra anello interno e anello esterno del cuscinetto. Sono dimensionate in modo tale da venire comunque a contatto in modo sicuro con l'anello del cuscinetto volvente e così costituire in ogni caso una tenuta efficace.
Nilosring per cuscinetti a rulli conici a una fila. Si applica sull'anello esterno del cuscinetto volvente garantendo la tenuta. Le dimensioni del bordo di tenuta sono sostanzialmente diverse rispetto alle altre versioni a causa della differente larghezza tra anello interno e anello esterno del cuscinetto. Sono dimensionate in modo tale da venire comunque a contatto in modo sicuro con l'anello del cuscinetto volvente e così costituire in ogni caso una tenuta efficace.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno77,5 mm
Larghezza0,3 mm
Spessore0,3 mm
Materialeacciaio, zincato
Codice doganale73269098
  • Disponibile: spedito entro 24 ore