Riferimenti
INA:WS81108
Rubix:160000000400391
Produttore:0000252830000
EAN:4012802431971


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Larghezza | 3,5 mm |
Dettagli del prodotto : 0000252830000-RALLA PER ALBERO WS81108
Cuscinetti assiali a rulli cilindrici 811, azione unilaterale, combinazione tra K811, GS, WS
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 4x60x60 mm |
|---|---|
| Peso | 43 g |
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 60 mm |
| Larghezza | 3,5 mm |
| Spessore | 3,5 mm |
| Materiale | acciaio |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore