ACCESSORI ZW 65X72

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:ZW 65X72
Rubix:160000000391880
Produttore:30499
EAN:7316570246858
ACCESSORI ZW 65X72

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI ZW 65X72


Sede del cuscinetto e accessori della sede Accessori
Le ralle distanziatrici SKF del tipo ZW consentono di rilubrificare i cuscinetti aperti con rondelle di tenuta del tipo Z su ambo i lati. Utilizzando due ralle distanziatrici è possibile ottenere spazio libero per grasso fresco. Le due ralle si montano rispettivamente una nel foro del supporto e una sull’albero. Queste ralle interne ed esterne si devono ordinare separatamente.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)2x72x65 mm
Peso4,5 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza2 mm
Spessore2 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84839020
€ 2,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione