ANELLO DI TENUTA 7205 JVG
NILOS-Ring per cuscinetti a sfere oblique a una fila
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:7205 JVG
Rubix:160000000415156
Produttore:7205JVG




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 2,5 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 7205 JVG
Nilosring per cuscinetti a sfere oblique a una fila. A tenuta sull'anello interno del cuscinetto.
Nilosring per cuscinetti a sfere oblique a una fila. A tenuta sull'anello interno del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 2,5 mm |
| Spessore | 0,3 mm |
| Materiale | acciaio, zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione