ANELLO DI TENUTA 6013 AV
NILOS-Ring per cuscinetti a sfere a gola profonda a una fila
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:6013 AV
Rubix:160000000414624
Produttore:6013AV
EAN:7316578011649




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 93,5 mm |
| Larghezza | 3 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 6013 AV
Nilosring per cuscinetti a sfere a gola profonda a una fila. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto.
Nilosring per cuscinetti a sfere a gola profonda a una fila. A tenuta sull'anello esterno del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 93,5 mm |
| Larghezza | 3 mm |
| Spessore | 0,3 mm |
| Materiale | acciaio,zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione