ANELLO DI TENUTA 22224 AV
NILOS-Ring per cuscinetti a rulli orientabili a due file
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:22224 AV
Rubix:160000000414220
Produttore:22224AV




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 199 mm |
| Larghezza | 4 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 22224 AV
Nilosring per cuscinetti a rulli orientabili a due file. Con funzione di tenuta sull'anello esterno del cuscinetto.
Nilosring per cuscinetti a rulli orientabili a due file. Con funzione di tenuta sull'anello esterno del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 199 mm |
| Larghezza | 4 mm |
| Spessore | 0,5 mm |
| Materiale | acciaio,zincato |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore