CUSCINETTO ASSIALE U 211

Ralle sferiche

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:U 211
Rubix:160000000373289
Produttore:28164
EAN:7316577009333
CUSCINETTO ASSIALE U 211

Riepilogo info tecniche

Diametro interno72 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE U 211


Componente del cuscinetto volvente Rondella di allineamento (cuscinetto reggispinta) Spinta singola. Anche anelli di sede
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)9x95x95 mm
Peso152 g
Diametro interno72 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza9 mm
Spessore9 mm
Paese d'origineAT
Codice doganale84829900
52,85 IVA esclusa
/ Unità
64,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore